エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの USB充電/データ転送ケーブル
エレコムの Type-Cケーブル
ストラップ型 ケーブルホルダー カラビナ付き コネクターカバー (USB Type-C to C ケーブル対応) 紛失防止
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12326645
品番
EKCWCCC01WH
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
ケーブルをストラップのように持ち運べる!ファスナーの引き手などに装着できる、カラビナ式ケーブルホルダーです。かばんやポーチに取り付けられるので、外出先で充電が必要になった際にすぐに使えます。
用途
ファスナーの引き手などに装着できる、カラビナ式ケーブルホルダーです。
ストラップのようにかばんやポーチに取り付けられるので、外出先で充電が必要になった際にすぐに使えます。
普段使いのかばんに取り付けられ、ケーブルの持ち忘れや紛失の防止にもなります。
USB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルに対応しています。
※ケーブルは別売です。メーカー製品のUSB Type-C - USB Type-Cケーブルを推奨しています。
※短いケーブルの持ち運びにご使用ください。長いケーブルでは引っかけてしまう恐れがあり、破損や損傷の原因となります。
ホルダーにしっかり固定できるから、簡単に外れることはありません。
※挿抜の際はケーブルのコネクター部分を持つなど、プラグやコードに必要以上の力をかけないでください。
※ご使用の際にケーブルにものをかけないようにしてください。破損や損傷の原因となります。
ケーブルのプラグを保護し、水やホコリの付着を防ぐので雨の日も安心です。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色
ホワイト
材質
ホルダー:TPU、カラビナ:スチール
質量(g)
約13
径(Φmm)
【カラビナ】4.5
入数
ホルダー:1個、カラビナ:1個
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約15×25×58、ホルダー:約15×11×25、カラビナ:4.5×25×43