エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
Google Pixel 6a ケース カバー ハイブリッド 耐衝撃 弾力性 角エアクッション ストラップホール付 クリア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12326669
品番
PM-P221HVCKCR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのGoogle Pixel 6a用ハイブリッドケースです。
色
クリア
材質
ケース本体:ポリカーボネート、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
セット内容
ケース本体×1
対応機種
Google Pixel 6a