エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの スマホストラップ
エレコムの フィンガーストラップ
リングストラップ スマホ ストラップ 落下防止 フィンガーストラップ &me
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12326670
品番
P-STFCRGD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
きらめくクリア感が特徴で、アクセサリーのような&meシリーズのフィンガーストラップです。リングは揺らめく水面のようにゆらぎと丸みのあるシルエットで優しい印象を与えます。
用途
もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。
きらめくクリア感が特徴で、アクセサリーのようなフィンガーストラップです。
指に装着することで、スマートフォンの操作時、バッグやポケットから取り出すときの落下を防ぎます。
光の反射がきれいなクリアリングとメタルパーツの組み合わせがアクセサリーのようで手元を華やかに演出します。
クリアカラーなのでどんな色のケースにも合わせやすくファッションとも相性が良いデザインです。
リングは揺らめく水面のようにゆらぎと丸みのあるシルエットで優しい印象を与えます。
指の出し入れがしやすく手になじむ素材を採用しています。
ストラップ紐もニュアンスのある落ち着いたグレーカラーで全体のトーンをまとめています。
耐荷重は約2.5kgまでです。
※機器本体は250g以下のものをご使用ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
材質
ポリカーボネート
色
クリアゴールド
耐荷重(kg)
約2.5まで ※機器本体は250g以下のものをご使用ください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【フィンガーストラップ】約30×5×30
ストラップ長(mm)
約50