エレコム
エレコムの AV家電
エレコムの オーディオ
エレコムの スピーカー
PCスピーカー 有線 USB-A接続 小型 ステレオ 最大出力4.4W(2.2W+2.2W) ボリュームコントローラー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12326785
品番
MS-P08USB3BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
省スペースに置ける、パソコン用の小型スピーカーです。パソコンのUSB-A端子1本だけで給電と音声入力により、実用最大出力4.4Wのステレオサウンドを手軽に楽しめます。
用途
実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカーです。パソコンのUSB-Aポートに接続することで、ステレオサウンドを手軽にお楽しみいただけます。
パソコンのUSB-A端子1本だけで簡単に使用できる、USB音声入力タイプです。
Φ50mmの丸型フルレンジドライバーを採用し、バランスのよい安定したサウンドを実現します。
アンプ内蔵で、手元で簡単にボリュームを調整できる「ボリュームコントローラー」を搭載しています。
ボリュームコントローラーには接続したままサウンドをOFFにできるミュートボタンを搭載しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色
ブラック
質量(g)
約430
最大出力(W)
実用4.4(2.2+2.2)
寸法(Φmm)
【スピーカーユニット】50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約72×74×82
保証期間
1年間
入力端子
電源・音声入力:USB-Aコネクタ
再生周波数帯域(Hz)
180〜20000
スピーカー
バスレフ型
ケーブル長(cm)
USBケーブル:約133(ボリュームボタン部含む)
スピーカー部インピーダンス(Ω)
4