ERC-BDR02BK-MU リモコン レコーダー用 4メーカー対応 【パナソニック 東芝 シャープ ソニー】 1台2役 主要12メーカー エレコム 12326810

ERC-BDR02BK-MU リモコン レコーダー用 4メーカー対応 【パナソニック 東芝 シャープ ソニー】 1台2役 主要12メーカー エレコム 12326810
ERC-BDR02BK-MU リモコン レコーダー用 4メーカー対応 【パナソニック 東芝 シャープ ソニー】 1台2役 主要12メーカー エレコム 12326810
ERC-BDR02BK-MU リモコン レコーダー用 4メーカー対応 【パナソニック 東芝 シャープ ソニー】 1台2役 主要12メーカー エレコム 12326810
ERC-BDR02BK-MU リモコン レコーダー用 4メーカー対応 【パナソニック 東芝 シャープ ソニー】 1台2役 主要12メーカー エレコム 12326810
ERC-BDR02BK-MU リモコン レコーダー用 4メーカー対応 【パナソニック 東芝 シャープ ソニー】 1台2役 主要12メーカー エレコム 12326810
ERC-BDR02BK-MU リモコン レコーダー用 4メーカー対応 【パナソニック 東芝 シャープ ソニー】 1台2役 主要12メーカー エレコム 12326810
ERC-BDR02BK-MU リモコン レコーダー用 4メーカー対応 【パナソニック 東芝 シャープ ソニー】 1台2役 主要12メーカー エレコム 12326810

リモコン レコーダー用 4メーカー対応 【パナソニック 東芝 シャープ ソニー】 1台2役 主要12メーカー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード12326810品番ERC-BDR02BK-MU
参考基準価格(税別)¥4,060販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

Blu-ray/DVDレコーダーもテレビもこの1台でまとめて操作!4つのボタンの簡単設定ですぐに使える、マルチレコーダーリモコンです。Blu-ray/DVDレコーダー4メーカー、テレビ12メーカーに対応。手にフィットする形状と、クリック感のあるボタンでストレスを軽減、快適な操作を実現します。

用途
Blu-ray/DVDレコーダーとテレビを各1台ずつ、メーカーが違ってもこれ1つで操作ができる、マルチレコーダーリモコンです。
Blu-ray/DVDレコーダーやテレビに向けて、リモコンの電源ボタンを押したままメーカーの設定番号を押し、電源ボタンを離すと設定が完了。すぐに使えます。
リモコンがそれぞれあって場所を取る、持ち替えるのが面倒で1つにまとめたいという方や、配置や押し心地などお使いのリモコンが使いづらいと感じている方にもおすすめです。
Blu-ray/DVDレコーダーは4メーカー(パナソニック/東芝/シャープ/ソニー)に対応しています。
Blu-ray/DVDレコーダー、デジタルテレビ(地デジ/BS/CS/4K)に対応しています。
テレビは12メーカー(パナソニック/日立/シャープ/東芝/ソニー/三菱/LG/ハイセンス/アイワ/アズマ/オリオン/フナイ)に対応しています。
Blu-ray/DVDレコーダー用に53ボタン、テレビ用に7ボタンの合計60ボタンを割り当てています。
テレビ用のボタンは青色にしているので、簡単に使い分けられます。
Blu-ray/DVDレコーダー用には録画や再生、停止などの基本操作に加え、4K映像への切り替え(※)、字幕、Blu-ray・DVD用トレイの開閉ボタンなど良く使うボタンを割り当てています。 ※対応レコーダーのみ
テレビ用にはテレビの電源操作や音量調整、入力切替、チャンネルの変更ボタンを割り当てています。
電池を取り外しても設定済みのモードを保持する「設定モード保持機能」を搭載。電池交換の際に再設定する必要はありません。
リモコン操作時に多い3つの使い方(つまんで操作、握って操作、置いたまま操作)に対応しています。
側面や背面にくぼみを配置することで持ちやすく、指に馴染むボタン形状でそれぞれの使い方で快適な操作ができます。
押し心地の良いメタルドームを採用しています。クリック感のあるボタンで、ボタンから少しずれてもクリックできるため、快適にご使用いただけます。
本製品は2012年以降発売のBlu-ray/DVDレコーダー、テレビ本体と動作確認済みです(2024年1月現在)。
ご購入前に、エレコムホームページより、ご使用のテレビの動作対応状況をご確認ください。動作対応状況は随時更新しています(2024年1月現在)。
※本製品は2024年1月までに発売された機器をもとに開発を行っていますが、一部のBlu-ray/DVDレコーダーやテレビでは使用できない、または一部機能が使用できない場合があります。
信号LEDを2つ搭載することで、広範囲に信号が届きやすくしています。
リモコンは幅約4.9cm・長さ約21.2cmで、操作しやすいコンパクトサイズです。
※本製品の機能がBlu-ray/DVDレコーダーやテレビおよび付属リモコンにない場合、その機能は使用できません。またテレビおよび付属リモコンにある機能が本製品にない場合も、その機能は使用できません。
※本製品に乾電池は付属しておりません。別途、単4形アルカリ乾電池2本をご用意ください。
付属品ユーザーズマニュアル質量(g)約96 ※乾電池除く対応機種Blu-ray/DVDレコーダー(パナソニック/東芝/シャープ/ソニー)、テレビ(パナソニック/日立/シャープ/東芝/ソニー/三菱/LG/ハイセンス/アイワ/アズマ/オリオン/フナイ) ※動作対応状況はエレコムホームページよりご確認ください。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約49×212×25通信方式赤外線(IR)方式使用電池単4形アルカリ乾電池2本 ※本製品に乾電池は付属しておりません。別途ご用意ください。保証期間1年間電池寿命約1年間 ※ご使用状況により異なりますボタン数60ボタン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする