曜日別特売
DPA-SS11WH モニターアーム ロング シングル 高耐荷重 ガススプリング式 【VESA規格対応 17~49インチ 2~20kg対応】 エレコム 12326977

DPA-SS11WH モニターアーム ロング シングル 高耐荷重 ガススプリング式 【VESA規格対応 17~49インチ 2~20kg対応】 エレコム 12326977
DPA-SS11WH モニターアーム ロング シングル 高耐荷重 ガススプリング式 【VESA規格対応 17~49インチ 2~20kg対応】 エレコム 12326977
DPA-SS11WH モニターアーム ロング シングル 高耐荷重 ガススプリング式 【VESA規格対応 17~49インチ 2~20kg対応】 エレコム 12326977
DPA-SS11WH モニターアーム ロング シングル 高耐荷重 ガススプリング式 【VESA規格対応 17~49インチ 2~20kg対応】 エレコム 12326977
DPA-SS11WH モニターアーム ロング シングル 高耐荷重 ガススプリング式 【VESA規格対応 17~49インチ 2~20kg対応】 エレコム 12326977
DPA-SS11WH モニターアーム ロング シングル 高耐荷重 ガススプリング式 【VESA規格対応 17~49インチ 2~20kg対応】 エレコム 12326977
DPA-SS11WH モニターアーム ロング シングル 高耐荷重 ガススプリング式 【VESA規格対応 17~49インチ 2~20kg対応】 エレコム 12326977
DPA-SS11WH モニターアーム ロング シングル 高耐荷重 ガススプリング式 【VESA規格対応 17~49インチ 2~20kg対応】 エレコム 12326977

モニターアーム ロング シングル 高耐荷重 ガススプリング式 【VESA規格対応 17~49インチ 2~20kg対応】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12326977品番DPA-SS11WH
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のカウンターバランス シングルモニターアームです。

用途
17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のカウンターバランス シングルモニターアームです。
モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。
軽い力で動かせるガススプリング式です。
モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。
モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。
可動域の広い5軸可動のアームタイプです。
VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。
モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけるだけで設置できます。
天板への固定は、通常天板下に手を入れて行いますが、本製品は、上から簡単に固定できる仕様です。
デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。
モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。
※モニターが上を向く場合は、モニターの後ろにあるバネを調節してください。
モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。
モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特長の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【可動方式】ガススプリング式セット内容ベース×1、アーム上×1、アーム下×1、VESAマウント×1、コの字プレート×1、グロメット用下プレート×1、ケーブルホルダー×1、アジャスター×1、スペーサー×1材質アルミ、スチール、プラスチック質量(kg)約3.6ホワイト適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)耐荷重(kg)約2~約20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約558×132×575固定方法クランプ式/グロメット式軸数5軸液晶モニター1画面対応インチサイズ17インチ~49インチ可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上50度/下20度取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):約12~約50、グロメット(穴に通して固定):約12~約50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする