P-STRMKPCRPN スマホリング マグネット メタルプレート付属 スマホスタンド機能 薄型 クリア エレコム 12327089

P-STRMKPCRPN スマホリング マグネット メタルプレート付属 スマホスタンド機能 薄型 クリア エレコム 12327089
P-STRMKPCRPN スマホリング マグネット メタルプレート付属 スマホスタンド機能 薄型 クリア エレコム 12327089
P-STRMKPCRPN スマホリング マグネット メタルプレート付属 スマホスタンド機能 薄型 クリア エレコム 12327089
P-STRMKPCRPN スマホリング マグネット メタルプレート付属 スマホスタンド機能 薄型 クリア エレコム 12327089
P-STRMKPCRPN スマホリング マグネット メタルプレート付属 スマホスタンド機能 薄型 クリア エレコム 12327089
P-STRMKPCRPN スマホリング マグネット メタルプレート付属 スマホスタンド機能 薄型 クリア エレコム 12327089
P-STRMKPCRPN スマホリング マグネット メタルプレート付属 スマホスタンド機能 薄型 クリア エレコム 12327089

スマホリング マグネット メタルプレート付属 スマホスタンド機能 薄型 クリア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ピンク注文コード12327089品番P-STRMKPCRPN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スマホにマグネットで貼り付けることができ、快適なスマホ操作をサポートするマグネット着脱リングです。付属のメタルプレートを機器本体の背面に貼り付けて使うことができ、リングが磁力で着脱可能であるため、電子決済に素早く対応できます。スマホ本体のデザインを損ねない、クリアパーツを採用しています。

ピンク耐荷重(kg)約0.8※約0.25までのスマートフォンの利用を想定外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.0×6.4×56.0/マグネットリング本体(折りたたみ時)、56.0×1.0×56.0/メタルプレート材質マグネットリング本体:亜鉛合金、磁石、鉄、ポリカーボネート、メタルプレート:鉄セット内容マグネットリング、メタルプレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする