エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの スマホリング
タブレットケース カバー 汎用 7〜8.4インチ ソフトレザー 手帳型 マグネット 3アングル ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12327177
品番
TB-08HPG3LBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
3段階の角度調整が可能で動画の視聴や操作ができる!7〜8.4インチのタブレットに対応し、高級感のあるソフトレザーを使用した手帳タイプの汎用タブレットケースです。
セット内容
ケース本体×1
材質
ケース部:合成皮革、ポリエステル、バンド部:シリコン
対応機種
7〜8.4インチ タブレットパソコン(幅100mm×奥行き6mm×高さ175mm〜幅135mm×奥行き13mm×高さ215mm)
色
ブラック
質量(g)
約169