曜日別特売
TB-08HPGFLBK タブレットケース カバー 汎用 ソフトレザー 手帳型 マグネット フリーアングル ブラック エレコム 12327186

TB-08HPGFLBK タブレットケース カバー 汎用 ソフトレザー 手帳型 マグネット フリーアングル ブラック エレコム 12327186
TB-08HPGFLBK タブレットケース カバー 汎用 ソフトレザー 手帳型 マグネット フリーアングル ブラック エレコム 12327186
TB-08HPGFLBK タブレットケース カバー 汎用 ソフトレザー 手帳型 マグネット フリーアングル ブラック エレコム 12327186
TB-08HPGFLBK タブレットケース カバー 汎用 ソフトレザー 手帳型 マグネット フリーアングル ブラック エレコム 12327186
TB-08HPGFLBK タブレットケース カバー 汎用 ソフトレザー 手帳型 マグネット フリーアングル ブラック エレコム 12327186
TB-08HPGFLBK タブレットケース カバー 汎用 ソフトレザー 手帳型 マグネット フリーアングル ブラック エレコム 12327186
TB-08HPGFLBK タブレットケース カバー 汎用 ソフトレザー 手帳型 マグネット フリーアングル ブラック エレコム 12327186

タブレットケース カバー 汎用 ソフトレザー 手帳型 マグネット フリーアングル ブラック

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個対応機種7~8.4インチ タブレットパソコン(幅100mm×奥行き6mm×高さ175mm~幅135mm×奥行き13mm×高さ215mm)注文コード12327186品番TB-08HPGFLBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

タブレットの片手操作にも便利!高級感のあるソフトレザーを使用した手帳タイプの汎用タブレットケースです。

対応機種7~8.4インチ タブレットパソコン(幅100mm×奥行き6mm×高さ175mm~幅135mm×奥行き13mm×高さ215mm)セット内容ケース本体×1材質ケース部:合成皮革、ポリエステル、バンド部:シリコンブラック質量(g)約163
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12327186
2024-03-13
用途: 仕事用
自動車・二輪車・自転車関連業

本社が用意されているものは使いづらいということで試しにこちらを購入しました
要求されているのが満たされているということで、全てこちらのケースをつけることにしました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする