エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの スマホリング
タブレットケース カバー 汎用 7〜8.3インチ 起毛素材 スリップインケース 耐衝撃 ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12327195
品番
TB-08SNCBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
やわらかくクッション性の高いストレッチ素材がタブレットをぴったりホールド!出し入れしやすいスリップインタイプで7〜8.3インチ対応のタブレット汎用ケース。
対応機種
7〜8.3インチ タブレットパソコン(幅135mm×奥行き15mm×高さ210mmまで)
質量(g)
約71
色
ブラック
材質
表地:ポリエステル、裏地:ポリエステル、芯材:SBR
セット内容
ケース本体×1