曜日別特売
MPA-CCLAD10WH 2in1 充電ケーブル (USB-C to USB-C ケーブル+Lightning 変換プラグ) PD対応 60W 急速充電 エレコム 12327221

MPA-CCLAD10WH 2in1 充電ケーブル (USB-C to USB-C ケーブル+Lightning 変換プラグ) PD対応 60W 急速充電 エレコム 12327221
MPA-CCLAD10WH 2in1 充電ケーブル (USB-C to USB-C ケーブル+Lightning 変換プラグ) PD対応 60W 急速充電 エレコム 12327221
MPA-CCLAD10WH 2in1 充電ケーブル (USB-C to USB-C ケーブル+Lightning 変換プラグ) PD対応 60W 急速充電 エレコム 12327221
MPA-CCLAD10WH 2in1 充電ケーブル (USB-C to USB-C ケーブル+Lightning 変換プラグ) PD対応 60W 急速充電 エレコム 12327221
MPA-CCLAD10WH 2in1 充電ケーブル (USB-C to USB-C ケーブル+Lightning 変換プラグ) PD対応 60W 急速充電 エレコム 12327221
MPA-CCLAD10WH 2in1 充電ケーブル (USB-C to USB-C ケーブル+Lightning 変換プラグ) PD対応 60W 急速充電 エレコム 12327221
MPA-CCLAD10WH 2in1 充電ケーブル (USB-C to USB-C ケーブル+Lightning 変換プラグ) PD対応 60W 急速充電 エレコム 12327221
MPA-CCLAD10WH 2in1 充電ケーブル (USB-C to USB-C ケーブル+Lightning 変換プラグ) PD対応 60W 急速充電 エレコム 12327221

2in1 充電ケーブル (USB-C to USB-C ケーブル+Lightning 変換プラグ) PD対応 60W 急速充電

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)約1※コネクター含まず
ホワイト
内容量1個注文コード12327221品番MPA-CCLAD10WH
参考基準価格(税別)¥3,870販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

USB Type-C(TM)・Lightningポートの両方に使える1台2役!Lightningプラグへの変換アダプター付きUSB Type-Cケーブルです。MFi正規認証を取得した製品で、iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。

用途
Lightningプラグへの変換アダプターが付いたUSB Type-C(TM)ケーブルです。USB Type-Cポート搭載のスマートフォンおよびLightningポート搭載のスマートフォン・AirPods・iPadを、変換アダプターを使って1本のケーブルで充電できます。
AppleのMFi(Made for iPhone/iPad)正規認証を取得した製品です。iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。
USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器への充電が可能です。
※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。
Hi-Speed USB(USB2.0)で、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
アダプター部はUSB Type-Cプラグとほとんど同じ大きさで、接続しても邪魔になりにくいコンパクトデザインです。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
※すべてのLightningポート搭載機器での動作を保証するものではありません。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○適合最大20V/3A(60W)ホワイト規格MFi規格正規認証品、Hi-Speed USB(USB2.0)ケーブル長(m)約1※コネクター含まずコネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ+USB Type-Cポート - Lightningプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーおよび、Lightningポート搭載のスマートフォン、タブレットなど対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】×保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)約3.5パッケージ袋+ステッカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする