タブレットケース カバー 汎用 ソフトレザー 手帳型 マグネット フリーアングル ブラック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 対応機種8.5〜11.5インチ タブレットパソコン(幅150mm×奥行き6mm×高さ230mm〜幅180mm×奥行き13mm×高さ265mm) 注文コード12327265 品番TB-10HPGFLBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は対応機種など2種類から選べます 他の種類を見る

タブレットの片手操作にも便利!高級感のあるソフトレザーを使用した手帳タイプの汎用タブレットケースです。

対応機種8.5〜11.5インチ タブレットパソコン(幅150mm×奥行き6mm×高さ230mm〜幅180mm×奥行き13mm×高さ265mm) セット内容ケース本体×1 材質ケース部:合成皮革、ポリエステル、バンド部:シリコン ブラック 質量(g)約263

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12327186
2024-03-13
用途:
仕事用
自動車・二輪車・自転車関連業

本社が用意されているものは使いづらいということで試しにこちらを購入しました
要求されているのが満たされているということで、全てこちらのケースをつけることにしました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする