エレコム
タブレットケース カバー 汎用 9.6~10.1インチ 起毛素材 スリップインケース 耐衝撃 ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12327274
品番
TB-10SNCBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
やわらかくクッション性の高いストレッチ素材がタブレットをぴったりホールド!出し入れしやすいスリップインタイプで9.6~10.1インチ対応のタブレット汎用ケース。
セット内容
ケース本体×1
質量(g)
約95
材質
表地:ポリエステル、裏地:ポリエステル、芯材:SBR
色
ブラック
対応機種
9.6~10.1インチ タブレットパソコン(幅170mm×奥行き15mm×高さ245mmまで)