エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの スマホリング
タブレットケース カバー 汎用 8.5〜11.5インチ ソフトレザー 手帳型 フラップ 2アングル ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12327290
品番
TB-10SPG2LBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
タッチペンを使用した操作や視聴に便利な2アングルタイプのスタンド機能付き!8.5〜11.5インチのタブレットに対応し、高級感のあるソフトレザーを使用した手帳タイプの汎用タブレットケースです。
対応機種
8.5〜11.5インチ タブレットパソコン(幅150mm×奥行き6mm×高さ230mm〜幅180mm×奥行き13mm×高さ265mm)
色
ブラック
材質
ケース部:合成皮革、ポリエステル、バンド部:シリコン
セット内容
ケース本体×1
質量(g)
約285