エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの スマホリング
タブレットケース カバー 汎用 8.5〜11.5インチ ソフトレザー 手帳型 マグネット 薄型 軽量 ブラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12327299
品番
TB-10UHGFLBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
端末の薄さを損ねないスリムタイプ!8.5〜11.5インチのタブレットに対応し、高級感のあるソフトレザーを使用した手帳タイプの汎用タブレットケースです。
セット内容
ケース本体×1
材質
ケース部:合成皮革、ポリエステル、バンド部:シリコン
色
ブラック
質量(g)
約268
対応機種
8.5〜11.5インチ タブレットパソコン(幅150mm×奥行き6mm×高さ230mm〜幅180mm×奥行き13mm×高さ265mm)