エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの スマホリング
タブレットケース カバー 汎用 10.2〜11インチ 起毛素材 スリップインケース 耐衝撃 ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12327317
品番
TB-11SNCBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
やわらかくクッション性の高いストレッチ素材がタブレットをぴったりホールド!出し入れしやすいスリップインタイプで10.2〜11インチ対応のタブレット汎用ケース。
セット内容
ケース本体×1
質量(g)
約107
色
ブラック
材質
表地:ポリエステル、裏地:ポリエステル、芯材:SBR
対応機種
10.2〜11インチ タブレットパソコン(幅180mm×奥行き15mm×高さ260mmまで)