SC-335 一酸化炭素検知機能付き火災警報器〈プラシオ〉 新コスモス電機 12328270 SC-335 一酸化炭素検知機能付き火災警報器〈プラシオ〉 新コスモス電機 12328270 SC-335 一酸化炭素検知機能付き火災警報器〈プラシオ〉 新コスモス電機 12328270 SC-335 一酸化炭素検知機能付き火災警報器〈プラシオ〉 新コスモス電機 12328270 SC-335 一酸化炭素検知機能付き火災警報器〈プラシオ〉 新コスモス電機 12328270

一酸化炭素検知機能付き火災警報器〈プラシオ〉

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12328270 品番 SC-335
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,878
販売価格(税別)
8,980

「もっと早く、火災を見つける。」おしゃれで高機能な住宅用火災警報器が発売!
業界初!! 一酸化炭素(CO)を検知すると危険をおしらせし、煙に対する感度を2倍(メーカー比)にして、より早く火災を発見します。
電池寿命は約10年で、安心の日本製。

規格
・住宅用防災警報器(特例基準:CO反応式)検定合格
・一般財団法人日本ガス機器検査協会検査合格
※当製品は、消防法で定められている住宅用防災警報器としてご使用して頂けます。
取付場所天井、壁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×75 電池寿命約10年 機能故障おしらせ機能、電池切れおしらせ機能、交換期限おしらせ機能 感知方式煙式 付属品取付ねじ2本、石膏ボードピン5本、石膏ボード用仮止めピン1個、専用リチウム電池1個 警報音・音量【火災警報】ウーウー カンカンカン 火事です 火事です、【CO注意報】ウーウー ピッポッ ピッポッ 一酸化炭素を検知しました 危険です 危険です、【火災警報+CO注意報】ウーウー カンカンカン 火事です 火事です 使用温度範囲(℃)0〜40 質量(g)約145 用途ご家庭の寝室、階段、廊下、居室
注意
※設置10年後の機器更新の際は機器ごと交換してください。

商品説明動画

住宅火災と一酸化炭素(CO)の危険性について学びましょう!〜一酸化炭素検知機能付火災警報器「プラシオ」のご紹介〜
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする