使用イメージ

LRQ-007 安否確認プレート(マグネット仕様) ライフテースト 12328297 LRQ-007 安否確認プレート(マグネット仕様) ライフテースト 12328297

安否確認プレート(マグネット仕様)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12328297 品番 LRQ-007
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

大地震などの災害時に玄関のドアの金属部分に、「安否確認マグネットシート」を貼るだけで自治体や近所の方々などの救助者が一目でわかるシートです。
一枚の安否確認シートが災害時の救助活動にとって大きな役割を果たします。

厚さ(mm)3 文字内容無事です・避難中 取付マグネット 寸法(縦×横)(mm)115×170 用途震災時の安否確認に
注意
※玄関のドアがアルミや木製の場合は本シートのマグネットが貼り付きませんのでご使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする