真田化鋼(S・ROSE)
大和ヤギリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法D(mm)
22
22
24
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12328367
品番
R1-YY150-BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
和洋関係なくお使いいただけるヤギリです
用途
自然換気孔
寸法C2(mm)
300
寸法C1(mm)
150
寸法A2(mm)
365
寸法(mm)
150×300
種類
ヤギリ
有効換気面積(cm
2
)
76
寸法D(mm)
22
付属品
ビス付き
寸法A1(mm)
233
寸法B2(mm)
318
材質
ABS
色
ブラウン
寸法B1(mm)
164
注意
用途以外に使用しないでください