モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
ノーブランド
ノーブランドの 素材加工(切断・曲げ・穴あけ)
ノーブランドの 樹脂加工(アクリル・塩ビ・ポリエチレン・その他)
ノーブランドの 樹脂板
【オーダー】アクリルアルティメットUVカット板_4穴
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12328648
品番
JFAY-AUVTP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,571〜
販売価格(税別)
¥
2,337
〜
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質
アクリルアルティメットUVカット
色
透明
形状
平板・平プレート
板厚(mm)
2.5〜4
穴数
4
寸法LA(mm)
100〜1800
寸法WA(mm)
100〜900
材種
アクリル
サービス分類
オーダー・加工
穴種
通し穴、タップ穴、皿穴
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
加工エリアを読み込み中です。少々お待ちください。
しばらくしても表示されない場合は
再読み込みをお試しください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
樹脂加工(アクリル・塩ビ・ポリエチレン・その他) の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
【オーダー】テフロン板_穴なし
ノーブランド
税込
¥
895
〜
¥
814
〜
【オーダー】テフロン板_1穴
ノーブランド
税込
¥
1,383
¥
1,257
バスケットへ
【オーダー】テフロン板_2穴
ノーブランド
税込
¥
1,603
¥
1,457
バスケットへ
【オーダー】テフロン板_3穴
ノーブランド
税込
¥
1,823
¥
1,657
バスケットへ
【オーダー】テフロン板_4穴
ノーブランド
税込
¥
2,043
¥
1,857
バスケットへ
【オーダー】テフロン板_6穴
ノーブランド
税込
¥
2,483
¥
2,257
バスケットへ
【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色_2穴(長穴×2)
ノーブランド
税込
¥
2,967
〜
¥
2,697
〜
【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色_2穴(1長穴+1穴)
ノーブランド
税込
¥
3,158
〜
¥
2,871
〜
【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色_4穴(2長穴+2穴)
ノーブランド
税込
¥
3,872
〜
¥
3,520
〜
【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色_4穴(長穴×4)
ノーブランド
税込
¥
3,429
〜
¥
3,117
〜
【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色_4穴(2長穴+2穴)フリー指定
ノーブランド
税込
¥
3,429
〜
¥
3,117
〜
【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色_6穴(2長穴+4穴)フリー指定
ノーブランド
税込
¥
3,429
〜
¥
3,117
〜
【オーダー】アクリル板(押出) 20色 _2穴(長穴×2)
ノーブランド
税込
¥
5,422
〜
¥
4,929
〜
【オーダー】アクリル板(押出) 20色 _2穴(1長穴+1穴)
ノーブランド
税込
¥
3,772
〜
¥
3,429
〜
【オーダー】アクリル板(押出) 20色 _4穴(2長穴+2穴)
ノーブランド
税込
¥
5,893
〜
¥
5,357
〜
【オーダー】アクリル板(押出) 20色 _4穴(長穴×4)
ノーブランド
税込
¥
9,193
〜
¥
8,357
〜
【オーダー】アクリル板(押出) 20色 _4穴(2長穴+2穴)フリー指定
ノーブランド
税込
¥
5,893
〜
¥
5,357
〜
【オーダー】アクリル板(押出) 20色 _6穴(2長穴+4穴)フリー指定
ノーブランド
税込
¥
6,365
〜
¥
5,786
〜
【オーダー】アクリルアルティメットUVカット板_2穴(長穴×2)
ノーブランド
税込
¥
5,595
¥
5,086
バスケットへ
【オーダー】アクリルアルティメットUVカット板_2穴(1長穴+1穴)
ノーブランド
税込
¥
3,945
¥
3,586
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
ねじ・ボルト・釘/素材
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
素材加工(切断・曲げ・穴あけ)
樹脂加工(アクリル・塩ビ・ポリエチレン・その他)
樹脂板
【オーダー】アクリルアルティメットUVカット板_4穴 ノーブランド
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「樹脂加工(アクリル・塩ビ・ポリエチレン・その他)」にはこんなカテゴリがあります
樹脂板
樹脂円板
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける