エアーウォッシカラーフローリング ヒノキユニ(丸節)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(16枚) 色(柄)ナチュラルオーク 注文コード12328796 品番HS-315AW-NO
参考基準価格(税別)¥36,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)15×108×1900 タイプ縦継ぎユニタイプ、節・埋木あり、着色、四方本実加工、面取り 種別国産ヒノキ 色(柄)ナチュラルオーク 仕様高硬度光触媒抗ウイルス塗装品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする