日東フローリング(Nitto)
日東フローリング(Nitto)の 内装建材
日東フローリング(Nitto)の 床材
日東フローリング(Nitto)の 施設用
エアーウォッシカラーフローリング ヒノキユニ(丸節)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(16枚)
色(柄)
ナチュラルブラック
注文コード
12328805
品番
HS-315AW-NB
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
15×108×1900
タイプ
縦継ぎユニタイプ、節・埋木あり、着色、四方本実加工、面取り
種別
国産ヒノキ
色(柄)
ナチュラルブラック
仕様
高硬度光触媒抗ウイルス塗装品