日東フローリング(Nitto)
日東フローリング(Nitto)の 内装建材
日東フローリング(Nitto)の 床材
日東フローリング(Nitto)の 施設用
エアーウォッシフローリング 12mmタイプ スリムヒノキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(12枚)
タイプ
集成材、節無し、厚
注文コード
12328814
品番
HS-4012HAW
参考基準価格(税別)
¥51,400
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
集成材、節無し、厚
種別
国産ヒノキ
色(柄)
集成(無節)
寸法(mm)
12×150×1820
仕様
高硬度光触媒抗ウイルス塗装品