日東フローリング(Nitto)
日東フローリング(Nitto)の 内装建材
日東フローリング(Nitto)の 床材
日東フローリング(Nitto)の 施設用
エアーウォッシュフローリング床暖房用 ぽかぽかくん
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(9枚)
タイプ
縦継ぎユニタイプ、節・埋木あり、四方本実加工、面取り
色(柄)
ヒノキユニ(丸節)
仕様
高硬度光触媒抗ウイルス塗装品、床暖房熱源外サイド用
注文コード
12328884
品番
PSHS-1315HAW
参考基準価格(税別)
¥40,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・色・仕様
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
15×104×1820
タイプ
縦継ぎユニタイプ、節・埋木あり、四方本実加工、面取り
色(柄)
ヒノキユニ(丸節)
種別
国産ヒノキ
仕様
高硬度光触媒抗ウイルス塗装品、床暖房熱源外サイド用