日東フローリング(Nitto)
日東フローリング(Nitto)の 内装建材
日東フローリング(Nitto)の 床材
日東フローリング(Nitto)の 施設用
エアーウォッシュフローリング スギソリッド1K
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(16枚)
色(柄)
丸節
注文コード
12328954
品番
SF-2115HAW
参考基準価格(税別)
¥40,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
国産スギ
タイプ
一枚もの、四方本実加工、面取り
色(柄)
丸節
寸法(mm)
15×105×1920
仕様
高硬度光触媒抗ウイルス塗装品