日東フローリング(Nitto)
日東フローリング(Nitto)の 内装建材
日東フローリング(Nitto)の 床材
日東フローリング(Nitto)の 施設用
エアーウォッシュ壁板 ヒノキソリッドウォール1K 9mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(18枚)
タイプ
一枚もの、上小節埋木無し、四方目透かし加工、面取り
注文コード
12328988
品番
HK-709UAW
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
9×90×1920
種別
国産ヒノキ
色(柄)
ヒノキソリッドウォール1K(上小節)
タイプ
一枚もの、上小節埋木無し、四方目透かし加工、面取り
仕様
光触媒抗ウイルス塗装品、壁板