日東フローリング(Nitto)
日東フローリング(Nitto)の 内装建材
日東フローリング(Nitto)の 床材
日東フローリング(Nitto)の 施設用
エアーウォッシュ壁板 スギソリッドウォール1K 9mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(18枚)
注文コード
12329006
品番
SK-3009UAW
参考基準価格(税別)
¥37,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
色(柄)
スギソリッドウォール1K(上小節)
タイプ
一枚もの、上小節埋木無し、四方目透かし加工、面取り
種別
国産スギ
寸法(mm)
9×90×1920
仕様
光触媒抗ウイルス塗装品、壁板