曜日別特売
SNGBB-L ダイヤモンドニトリルグローブ SMT 12329180

SNGBB-L ダイヤモンドニトリルグローブ SMT 12329180
SNGBB-L ダイヤモンドニトリルグローブ SMT 12329180

ダイヤモンドニトリルグローブ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50枚)
サイズL
厚さ(mm)0.2
内容量1箱(50枚)注文コード12329180品番SNGBB-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

表裏がないので片方が破けてしまっても1枚の交換ですみます。
ぴったりとフィットした快適な装着感に加え、ダイヤモンド型の凸凹でガッチリと掴んで滑りにくく、作業中の安全をしっかりサポートします。
パウダーや天然ゴムなど原材料に起因するタンパク質アレルギーのある方でも安心して長い時間の使用が可能です。
引っ張り強度は特に優れており、厳しい環境での作業に最適です。指先部分も一枚層の織込み面の厚みは0.35ミリで、これまでのラテックス製品に比べ、さらに優れた保護能力を備えています。

用途
機械整備、自動車整備、板金塗装、製造業、食品加工、農業、林業、漁業。
材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.2サイズL入数(枚)50規格食品衛生法適合粉有無粉無エンボス加工外エンボス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする