※素材表面画像

JFAZ-KAH 【オーダー】カルホン_穴なし ノーブランド 12329628 JFAZ-KAH 【オーダー】カルホン_穴なし ノーブランド 12329628 JFAZ-KAH 【オーダー】カルホン_穴なし ノーブランド 12329628 JFAZ-KAH 【オーダー】カルホン_穴なし ノーブランド 12329628 JFAZ-KAH 【オーダー】カルホン_穴なし ノーブランド 12329628

【オーダー】カルホン_穴なし

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12329628 品番JFAZ-KAH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥865〜
販売価格(税別)
786

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
空気層を含んでいるので硬質の断熱板より断熱効果に優れています。
硬質の断熱材に比べて強度は弱いので、圧力のかかる部分での使用には適しておりません。
したがって、強度をあまり必要としない部分においては硬質の断熱板よりも断熱効果がありますのでご使用をお勧めいたします。

用途
樹脂成形金型の側面保温用断熱材
半導体樹脂封止金型の側面保温用断熱材
樹脂成形機の側面保温用断熱材
ゴム成形金型の側面保温用断熱材
ゴム成形機の側面保温用断熱材
ヒーター用断熱材
電気炉用断熱材
材質カルホン 形状平板・平プレート 備考素材豆知識はこちら 板厚(mm)5〜20 穴数0 寸法LA(mm)20〜850 寸法WA(mm)20〜950 材種その他樹脂 サービス分類オーダー・加工
注意
※記載数値は測定値であり保証値ではありません。
※耐熱温度は目安であり、使用条件によって異なります。
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
加工エリアを読み込み中です。少々お待ちください。
しばらくしても表示されない場合は
再読み込みをお試しください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂加工(アクリル・塩ビ・ポリエチレン・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする