JFAN-KAH 【オーダー】断熱板_2穴 ノーブランド 12329637 JFAN-KAH 【オーダー】断熱板_2穴 ノーブランド 12329637 JFAN-KAH 【オーダー】断熱板_2穴 ノーブランド 12329637 JFAN-KAH 【オーダー】断熱板_2穴 ノーブランド 12329637

【オーダー】断熱板_2穴

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 材質カルホン 注文コード12329637 品番JFAN-KAH
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥865〜
販売価格(税別)
786
この商品は材質9種類から選べます 他の種類を見る

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質(ガラスエポキシ積層板、カルホン、セラミックス(アルミナ)、ミオレックスPGX-595、ミオレックスPMX-561、ミオレックスPMX-573、高断熱断熱板(S4000)、紙ベークライト、耐熱ガラスエポキシ積層板(PGE-6771)、布ベークライト)から選べます。

材質カルホン 形状平板・平プレート 板厚(mm)5〜20 穴数2 寸法LA(mm)20〜850 寸法WA(mm)20〜950 材種その他樹脂 サービス分類オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂加工(アクリル・塩ビ・ポリエチレン・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする