ホームレーベル ステンレススリムランチジャー バッグ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12330074 品番HB-5445
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

フタも二重構造なので保温効果がUP。
ご飯や麺をどんぶりスタイルで。
食べる前におかずをご飯にのせられるから、ランチタイムの楽しみも広がります。
内容器はふたを外して電子レンジOK。
専用バッグ付きなので持ち運びも安心です。
はし・はし箱も付属していて便利です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×100×185mm 質量(g)632 材質保温ケース/内びん:18-8ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(焼付け塗装)、ご飯容器/本体:ポリプロピレン、ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、おかず容器/本体・仕切り:ポリプロピレン、ふた:シリコーンゴム、パッキン:シリコーンゴム、はし:ABS樹脂、はし箱:ポリプロピレン、ランチバッグ 表地・裏地・持ち手 ポリエステル、中芯 ポリウレタン ホワイト 段数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする