パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
ホームレーベル どんぶりランチジャー390 スプーン付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12330090
品番
HB-5446
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
温かいご飯や麺をどんぶりスタイルで。
コンパクトに収納。
折りたためるスプーン付。
ご飯容器はお茶碗(約)1.9杯分(1杯約200ml)。
質量(g)
550
色
ブラック
外径×高さH(Φmm×mm)
125×135
材質
内びん:18-8ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(焼付け塗装)、ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、ご飯容器:ポリプロピレン、おかず容器(本体):ポリプロピレン、(ふた):シリコーンゴム
段数
2