ホームレーベル どんぶりランチジャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12330160 品番 HB-4743
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

温かいご飯や麺をどんぶりスタイルで。
真空ニ重構造でおいしい温度をキープ。
電子レンジOK(内容器:フタを外して)。

質量(g)620 容量(mL)ご飯容器:540、おかず容器:340 ネイビー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×155×115 材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、ご飯容器:ポリプロリレン・おかず容器(本体):ポリプロピレン、(ふた):シリコーンゴム、止め具:ABS樹脂 段数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする