パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の ボール・ざる・漬物・米びつ
パール金属の 米びつ
オンリーワン・ステージ PC袋のまま米びつ 計量カップ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12331000
品番
HB-6166
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
お米を袋のまま収納・保存ができる米びつです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×325×320
質量(g)
777
耐荷重(kg)
5
材質
本体・蓋・キャスター:ポリプロピレン、ストッパー:エラストマー、計量カップ:ポリプロピレン