パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 保存容器・調味料入れ
パール金属の ストッカー
オンリーワン・ステージ PCキッチンストッカー3個組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12331018
品番
HB-6168
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
積み重ねてスッキリ収納。
簡単に引き出せるキャスター付き。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
3個使用時:235×320×575、1個:235×320×210
材質
本体・キャスター:ポリプロピレン、スライドバー:ポリスチレン
耐荷重(kg)
10(1個使用時)
質量(g)
1372