※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOKIO 折りたたみ会議テーブル 1800×450mm アイボリ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様棚付 注文コード12331071 品番TS1845【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥39,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別) アウトレット
¥27,98014,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) アイボリー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×450×700 質量(kg)14 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様棚付 高さ(mm)700 奥行(mm)450 間口(mm)1800 材質(天板)メラミン化粧板/ソフトエッジ 天板厚さ(mm)28 材質(脚部)26mm角スチールパイプ/焼付塗装 アズワン品番64-7285-04
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする