CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
アルミソロテーブル(連結機能付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12331079
品番
UC-0574
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
組立簡単、連結機能付きテーブル。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×115×120
均等耐荷重(kg)
10
天板寸法(mm)
400×115
質量(g)
430
材質
天板・脚部:アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)
収納時寸法(mm)
約400×115×厚さ20
耐荷重(kg)
10