CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
トレッカー ザ ライトチェア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12331088
品番
UC-1833
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
軽量・コンパクトな組立式チェア。
組立時、収納袋はフレームに取り付けて小物入れとして使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×500×700
質量(g)
1000
色
ブラック
収納時寸法(mm)
約145×110×長さ370
材質
構造部材:アルミニウム合金、表面加工:アルマイト、張り材:ポリエステル
座面高さ(mm)
300
耐荷重(kg)
80