CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
トレッカー アルミロールテーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12331124
品番
UC-0563
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
軽量でコンパクト設計。
一体式フレームなので組立、収納が簡単。
ロースタイルチェアに最適な高さ。
持ち運びに便利な収納バッグ付。
質量(g)
1000
均等耐荷重(kg)
10
材質
甲板:アルミニウム合金(表面加工:エポキシ樹脂塗装)、脚部:アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)
色
ブラック
収納時寸法(mm)
約135×60×長さ440
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
395×350×310
耐荷重(kg)
10