CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの 寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット
トレッカー イージーライトコット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12331167
品番
UB-2011
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
独自設計により組立・収納が簡単なコット。
計量・コンパクトで持ち運びやすい。
質量(g)
2600
材質
シート:ポリエステル、フレーム:アルミニウム合金 表面加工/構造部材:アルマイト加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×1820×150
耐荷重(kg)
80
色
カーキ