CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの テント/タープ
マイバディー UVカットパラソル200cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
12331176
品番
UD-0072
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
日差しの向きによってパラソルの上部を折り曲げて傾けられます。
外径×高さH(Φmm×mm)
2000×2100
色
ブラック
収納時寸法(mm)
径100×長さ1140
質量(g)
1500
棒径(Φmm)
上部:約22/下部:25
材質
傘生地の組成:ポリエステル100%(UVカット生地使用)、親骨・中棒:鉄(エポキシ塗装)
直径(Φcm)
200