UG-0091 シェル ファイアピット CAPTAIN STAG 12331194 UG-0091 シェル ファイアピット CAPTAIN STAG 12331194 UG-0091 シェル ファイアピット CAPTAIN STAG 12331194 UG-0091 シェル ファイアピット CAPTAIN STAG 12331194

シェル ファイアピット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12331194 品番UG-0091
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

ファミリーからソロまで幅広く使えるワイドサイズの焚き火台。
長さ40cmの薪が切らずに載せられます。
煮炊きができるゴトク付き。
ゴトクの位置を自由に変えられるので、薪や炭の継ぎ足しが可能です。
薄型コンパクト収納。
収納バッグ付き。

均等耐荷重(kg)3(ゴトク) セット内容本体1、脚・脚固定ワイヤー1、ゴトク2、収納バッグ1 質量(g)1900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×300 材質本体:ステンレス鋼、脚・脚固定ワイヤー:鉄(焼付塗装)、ゴトク:鉄(クロムめっき)、収納バッグ:ポリエステル 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×330×70(バッグ収納時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする