ナイロンポリ バリアTLタイプ規格袋

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2000枚) 種別16-26 注文コード12331229 品番0706248【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別) アウトレット
¥37,98026,980
この商品は種別・内容量など35種類から選べます 他の種類を見る

サイズが豊富で幅広い用途に対応できます。
-40℃の冷凍食品包装から、95℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
KONyと同等のガスバリア性がありますので、ガス置換包装、脱酸素剤封入放送に好適で、併用することによりさらに食品の保存性が高まります。
真空包装適性に優れています。フィルムのコシが柔軟であり、芯九九包装・水物包装・冷凍食品包装での耐ピンホール性が抜群です。
ナイロンをベースにL-LDPEをタンデム押出しラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および、耐寒性に優れています。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。
外装袋には、バーコードが印刷されています。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 材質ナイロン/L-LDPE 幅(mm)160 高さ(mm)260 用途半生麺、切り餅、ペットフード、チーズ、バターなどの乳製品、たけのこ、山菜などの水に、ちくわ、はんぺんなどの水産練り製品、漬物、液体スープ、マーガリンなどの油脂製品、珍味、佃煮など 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(95℃30分)、真空包装OK、液体包装OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(V型) 種別16-26 形状三方シール袋 入数(枚)2000 構成バリアNy15/L-LDPE25/L-LDPE30
関連資料:成績書

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする