CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの レジャー・アクティビティ
ファイアブースト ストーブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12331280
品番
UG-0082
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
煙突効果と二次燃焼で燃焼効率を高めたウッドストーブ。
多彩なオプションパーツを組み合わせて様々な使い方が可能です。
網サイズ(mm)
約240×160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×220×280
質量(g)
2300
材質
本体・炭受け:ステンレス鋼、バーベキューコンロ・ゴトク・目皿:鉄(クロムめっき)、収納バッグ:ポリエステル
収納時寸法(mm)
約370×380×厚さ80
セット内容
本体1、炭受け1、目皿1、バーベキュー網1、ゴトク2、収納バッグ1