CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの バーベキューコンロ/グリル
アウトドア ソフトレザーグローブ(オリーブ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
12331307
品番
UM-1923
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
焚き火やダッチオーブン等、さまざまなアウトドアシーンに使える革製の手袋です。
女性でも握りやすい柔らか仕上げ。
内側に生地を使っているので肌触りが良好です。
質量(g)
140
中指長(cm)
7
色
オリーブ
サイズ
S
材質
本体:牛川、裏布:ポリエステル100%
手のひらまわり(cm)
20
全長(cm)
24.5