CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
真鍮製シェラカップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12331368
品番
UH-0066
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
広口で食器として使えます。
計量に便利な目盛付。
積み重ねができて、すっきり収納できます。
質量(g)
110
材質
本体:真鍮(クリアラッカー塗装)、ハンドル:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)
容量(mL)
320
外径×高さH(Φmm×mm)
120×45(本体のみ)