曜日別特売

サンボックス #10 BL PP製

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード12331466品番201001 BL【ワケあり】
在庫数量:残り6点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)アウトレット
¥3,4652,798
商品状態※理由あり(未使用・未開封)容量(L)9.8外寸(幅×奥行×高さ)(mm)388×220×160ブルー特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質ポリプロピレン(PP)本体寸法(mm)388×220×H160内形寸法(mm)336×194×H156
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする