最後まで注げる!ウォータージャグ10L

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12331508 品番UE-2034
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

コックを底面より下に設置したことで、飲み物を最後まで注ぐことを可能にしたウォータージャグです。
保温&保冷どちらも対応。
オールシーズンで使えます。
持ち運びに便利なハンドル付き。
コップ(大)(小)が1個ずつ付いています。

保冷効力(℃)11以下(8時間) 容量(L)10.1 容量(mL)大:160/小:110 材質内容器:アルミニウム(表面加工=アルマイト)、胴部:(印刷鋼板)、ふた・内ぶた:ポリプロピレン、本体樹脂・コップ:ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム、断熱材(本体):ウレタンフォーム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×280×495 ネイビー 収納時寸法(mm)約240×270×高さ425 質量(g)2100 保温効力(℃)42以上(24時間)・73以上(6時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする