UE-0609 スーパーコールドクーラーバッグ CAPTAIN STAG 12331526 UE-0609 スーパーコールドクーラーバッグ CAPTAIN STAG 12331526 UE-0609 スーパーコールドクーラーバッグ CAPTAIN STAG 12331526

スーパーコールドクーラーバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12331526 品番 UE-0609
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

保冷力抜群のクーラーバッグです。
持ち運びやすいショルダーベルト付き。
折りたたんでコンパクトに収納できます。
保冷剤を入れるメッシュポケット付き。
内面の補強板により、ドリンクや小物を置くサブテーブルに使えます。

ブラック 材質上部・底部:EVA+PVC厚着、本体生地:EVA、断熱材:ウレタンフォームアルミ蒸着 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×250×225 容量(L)約12 収納時寸法(mm)約300×240×高さ105 質量(g)750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする