UE-0616 スーパーコールドクーラーバッグ CAPTAIN STAG 12331535 UE-0616 スーパーコールドクーラーバッグ CAPTAIN STAG 12331535 UE-0616 スーパーコールドクーラーバッグ CAPTAIN STAG 12331535

スーパーコールドクーラーバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12331535 品番 UE-0616
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

保冷力抜群のクーラーバッグです。
持ち運びやすいショルダーベルト付き。
折りたたんでコンパクトに収納できます。
保冷剤を入れるメッシュポケット付き。
内面の補強板により、ドリンクや小物を置くサブテーブルに使えます。

ベージュ 材質上部・底部:ポリエチレン(PUコーティング)、本体生地:側面/ポリエステル(PUコーティング)内側/EVA、断熱材:ポリエチレンフォーム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×250×225 容量(L)約12 収納時寸法(mm)約300×240×高さ105 質量(g)650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする